Netatmo - Smarther Netatmo Wi-Fi okostermosztát, süllyesztett, fehér SN130735 - 049038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kommunikációs protokoll - márkához kötött
Csatlakozás - három-/négyeres
Feszültségellátás módja - 230 V
Szabályozástípus be/ki - Igen
Vevővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971920033
Sonepar cikkszám
SN130735
Gyártói cikkszám
049038
Gyártói típuskód
Smarther Netatmo 049038
Kommunikációs protokoll:
márkához kötött
Csatlakozás:
három-/négyeres
Feszültségellátás módja:
230 V
Szabályozástípus be/ki:
Igen
Vevővel:
Nem
Működtetés:
billentyű
Tanulásra képes (adaptív):
Igen
Termikus visszavezetéssel:
Nem
Külső érzékelő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Igen
Óratípus:
heti óra
Alkalmas távhővezérléshez:
Igen
Kijelzővel:
Igen
Jelenlétérzékeléssel:
Nem
Alkalmas padlófűtéshez:
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Szín:
fehér
Időjárásfüggő szabályozás:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Méréstartomány:
0-40 °C
Max. érintkező terhelés:
5 A
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Hűtés kimeneteinek száma:
1
Szellőztető kimenetek száma:
0
Szabályozás karakterisztikája:
PID
Különbség értéke:
0.1-1 K
Állítható különbség:
Igen
Szellőztető:
Nem
Érzékelő kivitel:
egyéb
Túlóra kapcsoló:
Nem
Optimalizálás:
Nem
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Óra kivitel:
digitális
Kapcsoló programok száma:
10
Védettség (IP):
IP20
Max. feszültség érintkezők:
240 V
Szélesség:
126 mm
Mélység:
12.6 mm
Magasság:
87 mm
RAL-szám:
9003
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
IV
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
2 W