Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Netatmo - Szcenárió kapcsoló - 4 funkciós, egyedileg programozható Valena Allure Netatmo fehér SX073091 - 752568

MásolásMásolás
Netatmo - Szcenárió kapcsoló - 4 funkciós,  egyedileg programozható Valena Allure Netatmo fehér SX073091

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hatótávolság - 185 m

  • Parancsok száma - 4

  • Kézi rádióadóval - Igen

  • Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló - Nem

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971955769

Sonepar cikkszám

SX073091

Gyártói cikkszám

752568

Gyártói típuskód

Valena Allure Netatmo 752568

Hatótávolság:

185 m

Parancsok száma:

4

Kézi rádióadóval:

Igen

Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Rádiókódoló eszközzel:

Igen

Áramellátás:

elem

Billentyűzet-védőborítás:

Nem

Rádiófrekvencia:

2400 MHz

Gördülőkód-rendszer:

Igen

Kódhossz (Bit):

128

Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:

Igen

Szcenárió kapcsoló - 4 funkciós, egyedileg programozható Valena Allure Netatmo fehér