Netatmo - Szcenárió kapcsoló - 4 funkciós, egyedileg programozható Valena Life Netatmo fehér SX073046 - 752168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hatótávolság - 185 m
Parancsok száma - 4
Kézi rádióadóval - Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló - Nem
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971955646
Sonepar cikkszám
SX073046
Gyártói cikkszám
752168
Gyártói típuskód
Valena Life Netatmo 752168
Hatótávolság:
185 m
Parancsok száma:
4
Kézi rádióadóval:
Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Rádiókódoló eszközzel:
Igen
Áramellátás:
elem
Billentyűzet-védőborítás:
Nem
Rádiófrekvencia:
2400 MHz
Gördülőkód-rendszer:
Igen
Kódhossz (Bit):
128
Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:
Igen
Szcenárió kapcsoló - 4 funkciós, egyedileg programozható Valena Life Netatmo fehér