NIEDAX - Acél csatorna összekötő elem Niedax PGU/PLU-hoz GT42520 - PSTE 120-78
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 120-120 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 120 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339708000
Sonepar cikkszám
GT42520
Gyártói cikkszám
PSTE 120-78
Gyártói típuskód
PSTE 120-78
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
120-120 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
120 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
sárgaréz
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; Acél csatorna összekötő elem Niedax PGU/PLU-hoz