Nem visszaküldhető

NIEDAX - Acél kábeltálca 16x16mm fedéllel SN025619 - LLK 16016

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Acél kábeltálca 16x16mm fedéllel SN025619

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 16 mm

  • Magasság - 16 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1422 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4013339506705

Sonepar cikkszám

SN025619

Gyártói cikkszám

LLK 16016

Gyártói típuskód

LLK 16016

Szélesség:

16 mm

Magasság:

16 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Hasznos keresztmetszet:

225 mm2

Anyagminőség:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Acél kábeltálca 16x16mm fedéllel