NIEDAX - Acél kábeltálca 16x30mm fedéllel GT80692 - LLK 16030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 16 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1065 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4013339506804
Sonepar cikkszám
GT80692
Gyártói cikkszám
LLK 16030
Gyártói típuskód
LLK 16030
Szélesség:
30 mm
Magasság:
16 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Hasznos keresztmetszet:
435 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; NIEDAX ; Acél kábeltálca 16x30mm fedéllel