NIEDAX - Acél kábeltálca 60x60mm fedéllel GT05338 - LLK 60060 C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Magasság - 60 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5824 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4013339509935
Sonepar cikkszám
GT05338
Gyártói cikkszám
LLK 60060 C
Gyártói típuskód
LLK 60060 C
Szélesség:
60 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Hasznos keresztmetszet:
3115 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; NIEDAX ; Acél kábeltálca 60x60mm fedéllel