NIEDAX - Acél kábeltálca élvédő gyűrű 40x60mm GT31233 - 518227
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 60 mm
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31233
Gyártói cikkszám
518227
Gyártói típuskód
LES40.060
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Vezetékcsatornák ; NIEDAX ; Acél kábeltálca élvédő gyűrű 40x60mm