NIEDAX - Acél kábeltálca élvédő gyűrű 60x150mm GT34705 - LES 60150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 150 mm
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339518258
Sonepar cikkszám
GT34705
Gyártói cikkszám
LES 60150
Gyártói típuskód
LES 60150
Magasság:
60 mm
Szélesség:
150 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9005
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Acél kábeltálca élvédő gyűrű 60x150mm