NIEDAX - Acél kábeltálca toldóelem 26x30 GT22663 - LST 26030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékvezető csatorna szélesség - 26 mm
Kábelcsatorna magassága - 30 mm
Anyag - egyéb
Kialakítás - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339516407
Sonepar cikkszám
GT22663
Gyártói cikkszám
LST 26030
Gyártói típuskód
LST 26030
Vezetékvezető csatorna szélesség:
26 mm
Kábelcsatorna magassága:
30 mm
Anyag:
egyéb
Kialakítás:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna toldáshoz takaró elem ; Acél kábeltálca toldóelem 26x30