NIEDAX - Acél kábeltálca végzáró elem 60x150 GT34704 - LED 60150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 150 mm
Anyag - acél
Halogénmentes - Igen
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339518104
Sonepar cikkszám
GT34704
Gyártói cikkszám
LED 60150
Gyártói típuskód
LED 60150
Magasság:
60 mm
Szélesség:
150 mm
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Acél kábeltálca végzáró elem 60x150