NIEDAX - Acél kábeltálca végzáró elem 60x60 GT05341 - LED 60060 C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 60 mm
Anyag - acél
Halogénmentes - Igen
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339708802
Sonepar cikkszám
GT05341
Gyártói cikkszám
LED 60060 C
Gyártói típuskód
LED 60060 C
Magasság:
60 mm
Szélesség:
60 mm
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; NIEDAX ; Acél kábeltálca végzáró elem 60x60