NIEDAX - Acélpáncél védőcső, tüzihorg., tokos, külső átm: 25mm SN076198 - FM-MR 25 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Névleges átmérő - 25 mm
Külső átmérő - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046933004278
Sonepar cikkszám
SN076198
Gyártói cikkszám
FM-MR 25 F
Gyártói típuskód
FM-MR 25 F
Anyag:
acél
Névleges átmérő:
25 mm
Külső átmérő:
25 mm
Védőcső rendszerek ; NIEDAX ; Acélpáncél védőcső, tüzihorg., tokos, külső átm: 25mm