NIEDAX - Adapter, menetek: M20 külső, Pg 9 belső SN066938 - 47M20P09
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Nikkelezett - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126377408
Sonepar cikkszám
SN066938
Gyártói cikkszám
47M20P09
Gyártói típuskód
47M20P09
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
20
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
9
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter, menetek: M20 külső, Pg 9 belső