NIEDAX - Adapter, menetek: M63 külső, Pg 36 belső SN066945 - 47M63P36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 63
Nikkelezett - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126377484
Sonepar cikkszám
SN066945
Gyártói cikkszám
47M63P36
Gyártói típuskód
47M63P36
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
63
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
36
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter, menetek: M63 külső, Pg 36 belső