NIEDAX - Adapter, menetek: Pg 11 külső, M16 belső SN066947 - 46P11M16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 16
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126377330
Sonepar cikkszám
SN066947
Gyártói cikkszám
46P11M16
Gyártói típuskód
46P11M16
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
16
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
11
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter, menetek: Pg 11 külső, M16 belső