NIEDAX - Adapter, menetek: Pg 29 külső, M25 belső SN066958 - 46P29M25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126377385
Sonepar cikkszám
SN066958
Gyártói cikkszám
46P29M25
Gyártói típuskód
46P29M25
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
29
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter, menetek: Pg 29 külső, M25 belső