Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Adapter, menetek: Pg 9 külső, M20 belső SN066962 - 1897P09M20

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Adapter, menetek: Pg 9 külső, M20 belső SN066962

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 9

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011126377552

Sonepar cikkszám

SN066962

Gyártói cikkszám

1897P09M20

Gyártói típuskód

1897P09M20

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

9

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

8 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

24 mm

Menet emelkedése:

1.41 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

26.5 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Igen

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-100 °C

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; Adapter, menetek: Pg 9 külső, M20 belső