NIEDAX - Alátét, DIN EN ISO 7093-1, külső átm: 18 mm SN066963 - UGM 6 E3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 6.4 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Külső átmérő - 18 mm
Felület - kezeletlen
Vastagság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339927258
Sonepar cikkszám
SN066963
Gyártói cikkszám
UGM 6 E3
Gyártói típuskód
UGM 6 E3
Belső átmérő:
6.4 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Külső átmérő:
18 mm
Felület:
kezeletlen
Vastagság:
3 mm
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
6
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét, DIN EN ISO 7093-1, külső átm: 18 mm