NIEDAX - Alátét, DIN EN ISO 7093-1, külső átm: 24 mm SN066964 - UGM 8 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 8.4 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 24 mm
Felület - tűzihorganyzott
Vastagság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339209057
Sonepar cikkszám
SN066964
Gyártói cikkszám
UGM 8 F
Gyártói típuskód
UGM 8 F
Belső átmérő:
8.4 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
24 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Vastagság:
3 mm
Anyagminőség:
egyéb
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
8
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét, DIN EN ISO 7093-1, külső átm: 24 mm