Nem visszaküldhető

NIEDAX - Alátét, DIN EN ISO 7093-1, külső átm: 30 mm SN066965 - UGM 10

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Alátét, DIN EN ISO 7093-1, külső átm: 30 mm SN066965

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 10.5 mm

  • Anyag - acél

  • Külső átmérő - 30 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Vastagság - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339209101

Sonepar cikkszám

SN066965

Gyártói cikkszám

UGM 10

Gyártói típuskód

UGM 10

Belső átmérő:

10.5 mm

Anyag:

acél

Külső átmérő:

30 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Vastagság:

3 mm

Anyagminőség:

egyéb

Edzett:

Nem

Metrikus csavarmérethez:

10

Ferdére vágva:

Nem

Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét, DIN EN ISO 7093-1, külső átm: 30 mm