NIEDAX - Alátét, DIN EN ISO 7093-1, külső átm: 30 mm SN066966 - UGM 10 E3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 10.5 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Külső átmérő - 30 mm
Felület - kezeletlen
Vastagság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339936854
Sonepar cikkszám
SN066966
Gyártói cikkszám
UGM 10 E3
Gyártói típuskód
UGM 10 E3
Belső átmérő:
10.5 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Külső átmérő:
30 mm
Felület:
kezeletlen
Vastagság:
3 mm
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
10
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét, DIN EN ISO 7093-1, külső átm: 30 mm