Nem visszaküldhető

NIEDAX - Alátét, DIN EN ISO 7093-1, külső átm: 37 mm SN066967 - UGM 12 E3

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Alátét, DIN EN ISO 7093-1, külső átm: 37 mm SN066967

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 13 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Külső átmérő - 37 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Vastagság - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339072385

Sonepar cikkszám

SN066967

Gyártói cikkszám

UGM 12 E3

Gyártói típuskód

UGM 12 E3

Belső átmérő:

13 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Külső átmérő:

37 mm

Felület:

kezeletlen

Vastagság:

3 mm

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Edzett:

Nem

Metrikus csavarmérethez:

12

Ferdére vágva:

Nem

Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét, DIN EN ISO 7093-1, külső átm: 37 mm