Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Belső sarok 70°-130° barna, 70x22 mm SN066972 - SFI70V.5

MásolásMásolás
NIEDAX - Belső sarok 70°-130° barna, 70x22 mm SN066972

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 70 mm

  • Mélység - 22 mm

  • Szín - barna

  • Kivitel - búraforma

  • Tömítőgyűrű felsőrész - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126064698

Sonepar cikkszám

SN066972

Gyártói cikkszám

SFI70V.5

Gyártói típuskód

SFI70V.5

Magasság:

70 mm

Mélység:

22 mm

Szín:

barna

Kivitel:

búraforma

Tömítőgyűrű felsőrész:

nélkül

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Dekoráció:

nélkül

Szög:

70-130 °

RAL-szám:

8014

Szőnyegszegéllyel:

Nem

Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna belső könyök ; Belső sarok 70°-130° barna, 70x22 mm