Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Belső sarok 90°, 173x66 mm SN066973 - BI1708.3

MásolásMásolás
NIEDAX - Belső sarok 90°, 173x66 mm SN066973

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 173 mm

  • Alak - szimmetrikus

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126365481

Sonepar cikkszám

SN066973

Gyártói cikkszám

BI1708.3

Gyártói típuskód

BI1708.3

Szélesség:

173 mm

Alak:

szimmetrikus

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Kivitel:

alsó rész

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Mélység:

66 mm

Fedél részek száma:

1

Fedél szélessége 1:

80 mm

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Igen

Alsó perforáció:

Igen

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Belső sarok 90°, 173x66 mm