Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Belső sarok 90°, horonnyal, 18x30 mm SN066974 - FI2030.3

MásolásMásolás
NIEDAX - Belső sarok 90°, horonnyal, 18x30 mm SN066974

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 18 mm

  • Szélesség - 30 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126311983

Sonepar cikkszám

SN066974

Gyártói cikkszám

FI2030.3

Gyártói típuskód

FI2030.3

Magasság:

18 mm

Szélesség:

30 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

búraforma

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Belső sarok 90°, horonnyal, 18x30 mm