Nem visszaküldhető

NIEDAX - Belső sarok 90°, horonnyal, 60x150 mm SN066978 - I60150.3

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Belső sarok 90°, horonnyal, 60x150 mm SN066978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 150 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126193084

Sonepar cikkszám

SN066978

Gyártói cikkszám

I60150.3

Gyártói típuskód

I60150.3

Magasság:

60 mm

Szélesség:

150 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

búraforma

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; NIEDAX ; Belső sarok 90°, horonnyal, 60x150 mm