Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Belső sarokelem + fedél 45° 60x150mm SN110701 - LUIB60150

MásolásMásolás
NIEDAX - Belső sarokelem + fedél 45° 60x150mm SN110701

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 150 mm

  • Szög - 45-45 °

  • Halogénmentes - Igen

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339512508

Sonepar cikkszám

SN110701

Gyártói cikkszám

LUIB60150

Gyártói típuskód

LUIB 60150

Magasság:

60 mm

Szélesség:

150 mm

Szög:

45-45 °

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Kivitel:

alsó rész és fedél

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Belső sarokelem + fedél 45° 60x150mm