NIEDAX - Bilincs 4-12 mm laposvas, 1 kábel, 12-16 mm SN066980 - BF 16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 12-16 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - lapos profil
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339060504
Sonepar cikkszám
SN066980
Gyártói cikkszám
BF 16
Gyártói típuskód
BF 16
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
12-16 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
lapos profil
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Bilincs 4-12 mm laposvas, 1 kábel, 12-16 mm