NIEDAX - Bilincs 4-12 mm laposvas, 1 kábel, 6-12 mm SN066982 - BF 12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 6-12 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - lapos profil
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339060306
Sonepar cikkszám
SN066982
Gyártói cikkszám
BF 12
Gyártói típuskód
BF 12
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
6-12 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
lapos profil
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Bilincs 4-12 mm laposvas, 1 kábel, 6-12 mm