NIEDAX - Bilincs 4-12 mm laposvas, 3 kábel, 20-22 mm SN066985 - BF 22/3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 20-22 mm
Max. kábelszám - 3
Szerelési mód - lapos profil
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339064106
Sonepar cikkszám
SN066985
Gyártói cikkszám
BF 22/3
Gyártói típuskód
BF 22/3
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
20-22 mm
Max. kábelszám:
3
Szerelési mód:
lapos profil
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Bilincs 4-12 mm laposvas, 3 kábel, 20-22 mm