Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Bővítőgyűrű, menetek: M12 külső, M16 belső SN066986 - 51M1216

MásolásMásolás
NIEDAX - Bővítőgyűrű, menetek: M12 külső, M16 belső SN066986

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 16

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - sárgaréz

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126366525

Sonepar cikkszám

SN066986

Gyártói cikkszám

51M1216

Gyártói típuskód

51M1216

Belső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

16

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

sárgaréz

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

12

Nikkelezett:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Bővítőgyűrű, menetek: M12 külső, M16 belső