NIEDAX - Bővítőgyűrű, menetek: M16 külső, M20 belső SN066987 - 51M1620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126366532
Sonepar cikkszám
SN066987
Gyártói cikkszám
51M1620
Gyártói típuskód
51M1620
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
20
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
16
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Bővítőgyűrű, menetek: M16 külső, M20 belső