Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Bővítőgyűrű, menetek: M32 külső, M40 belső SN066990 - 51M3240

MásolásMásolás
NIEDAX - Bővítőgyűrű, menetek: M32 külső, M40 belső SN066990

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 40

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - sárgaréz

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 32

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126366563

Sonepar cikkszám

SN066990

Gyártói cikkszám

51M3240

Gyártói típuskód

51M3240

Belső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

40

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

sárgaréz

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

32

Nikkelezett:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Bővítőgyűrű, menetek: M32 külső, M40 belső