NIEDAX - Bővítőgyűrű, menetek: M40 külső, M50 belső SN066991 - 51M4050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 50
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126366570
Sonepar cikkszám
SN066991
Gyártói cikkszám
51M4050
Gyártói típuskód
51M4050
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
50
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
40
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Bővítőgyűrű, menetek: M40 külső, M50 belső