Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Bővítőgyűrű, menetek: M50 külső, M63 belső SN066992 - 51M5063

MásolásMásolás
NIEDAX - Bővítőgyűrű, menetek: M50 külső, M63 belső SN066992

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 63

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - sárgaréz

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 50

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126366587

Sonepar cikkszám

SN066992

Gyártói cikkszám

51M5063

Gyártói típuskód

51M5063

Belső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

63

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

sárgaréz

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

50

Nikkelezett:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Bővítőgyűrű, menetek: M50 külső, M63 belső