NIEDAX - CENTRIC-szerelvénydoboz SN066994 - 5011.6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 100 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126069839
Sonepar cikkszám
SN066994
Gyártói cikkszám
5011.6
Gyártói típuskód
5011.6
Padlószegély csatorna magassága:
100 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
25 mm
Készülékegységek száma:
1
Szerelvény szerelési módja:
központi koronggal
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna szerelvénydoboz ; CENTRIC-szerelvénydoboz