Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Csatl.menetes tömítőgyűrű Pg 16, mag: 2 mm SN067029 - 987/16

MásolásMásolás
NIEDAX - Csatl.menetes tömítőgyűrű Pg 16, mag: 2 mm SN067029

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 27 mm

  • Anyag - műanyag

  • Belső átmérő - 22.1 mm

  • Vastagság - 2 mm

  • PG menetméretéhez - 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126016215

Sonepar cikkszám

SN067029

Gyártói cikkszám

987/16

Gyártói típuskód

987/16

Külső átmérő:

27 mm

Anyag:

műanyag

Belső átmérő:

22.1 mm

Vastagság:

2 mm

PG menetméretéhez:

16

Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Csatl.menetes tömítőgyűrű Pg 16, mag: 2 mm