NIEDAX - Csatl.menetes tömítőgyűrű Pg 9, mag: 1,5 mm SN067030 - 987/09
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 19 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 14.8 mm
Vastagság - 1.5 mm
PG menetméretéhez - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126016147
Sonepar cikkszám
SN067030
Gyártói cikkszám
987/09
Gyártói típuskód
987/09
Külső átmérő:
19 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
14.8 mm
Vastagság:
1.5 mm
PG menetméretéhez:
9
Csatl.menetes tömítőgyűrű Pg 9, mag: 1,5 mm