Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Csatl.sorkapocs, 10mm2 3pólusú SN067031 - 120.G

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Csatl.sorkapocs, 10mm2 3pólusú SN067031

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen

  • Névleges feszültség - 450 V

  • Alkalmas sodrott vezetőkhöz - Igen

  • Névleges keresztmetszet (szerelési oldal) - 1.5-10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126003116

Sonepar cikkszám

SN067031

Gyártói cikkszám

120.G

Gyártói típuskód

120.G

Szín:

fehér

Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:

Igen

Névleges feszültség:

450 V

Alkalmas sodrott vezetőkhöz:

Igen

Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):

1.5-10 mm2

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Csatl.sorkapocs, 10mm2 3pólusú