NIEDAX - Csatl.sorkapocs, 28x30x187 mm, vez. km: 10,0-25,0 mm2 SN067034 - 149.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 450 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz - Igen
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126402124
Sonepar cikkszám
SN067034
Gyártói cikkszám
149.0
Gyártói típuskód
149.0
Szín:
fekete
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
450 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
12
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
10-25 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Csatl.sorkapocs, 28x30x187 mm, vez. km: 10,0-25,0 mm2