NIEDAX - Csatorna-felsőrész, krémfehér, 80x2000 mm SN067046 - BO80.6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126050318
Sonepar cikkszám
SN067046
Gyártói cikkszám
BO80.6
Gyártói típuskód
BO80.6
Szélesség:
80 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Csatorna-felsőrész, krémfehér, 80x2000 mm