Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Csatornatoldó, mélység: 60 mm SN067047 - GSTA 170-78

MásolásMásolás
NIEDAX - Csatornatoldó, mélység: 60 mm SN067047

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 170-170 mm

  • Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló

  • Eszközbeépítő csatorna mélysége - 60 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339462308

Sonepar cikkszám

SN067047

Gyártói cikkszám

GSTA 170-78

Gyártói típuskód

GSTA 170-78

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

170-170 mm

Kialakítás:

kapcsoló/tengelykapcsoló

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

60 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Potenciálkiegyenlítővel:

Igen

Csatornatoldó, mélység: 60 mm