NIEDAX - Csatornaváltó, 21x80 mm SN067048 - KUV
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 21 mm
Szín - egyéb
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126383065
Sonepar cikkszám
SN067048
Gyártói cikkszám
KUV
Gyártói típuskód
KUV
Magasság:
21 mm
Szín:
egyéb
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; NIEDAX ; Csatornaváltó, 21x80 mm