Nem visszaküldhető

NIEDAX - Csavar M10x1000 mm menetes rúd GT48963 - 4013339

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Csavar M10x1000 mm menetes rúd GT48963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Menet fajtája - metrikus

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48963

Gyártói cikkszám

4013339

Gyártói típuskód

M10/1000/E

Anyag:

acél

Menet fajtája:

metrikus

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Hosszúság:

1000 mm

Rögzítéstechnika ; NIEDAX ; Csavar M10x1000 mm menetes rúd