NIEDAX - Csavar M10x1000 mm menetes rúd horganyzott G46473 - M 10/1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - 4.6/5.6 (acél)
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339203208
Sonepar cikkszám
G46473
Gyártói cikkszám
M 10/1000
Gyártói típuskód
M 10/1000
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
4.6/5.6 (acél)
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Hosszúság:
1000 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Csavar M10x1000 mm menetes rúd horganyzott