NIEDAX - Csavar M10x1000ER mm menetes rúd horganyzott G46469 - M 10/1000 E3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Anyagminőség - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339769902
Sonepar cikkszám
G46469
Gyártói cikkszám
M 10/1000 E3
Gyártói típuskód
M 10/1000 E3
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Hosszúság:
1000 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Csavar M10x1000ER mm menetes rúd horganyzott