Nem visszaküldhető

NIEDAX - Csavar M10x300mm menetes rúd tűzihorg+anya+alátét GT56816 - M 10/300

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Csavar M10x300mm menetes rúd tűzihorg+anya+alátét GT56816

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - 4.6/5.6 (acél)

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

  • Hosszúság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339202508

Sonepar cikkszám

GT56816

Gyártói cikkszám

M 10/300

Gyártói típuskód

M 10/300

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

4.6/5.6 (acél)

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Hosszúság:

300 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Csavar M10x300mm menetes rúd tűzihorg+anya+alátét