NIEDAX - Csavar M10x800mm menetes rúd tűzihorg+anya+alátét GT56810 - M 10/800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - 4.6/5.6 (acél)
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Hosszúság - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339203000
Sonepar cikkszám
GT56810
Gyártói cikkszám
M 10/800
Gyártói típuskód
M 10/800
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
4.6/5.6 (acél)
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Hosszúság:
800 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Csavar M10x800mm menetes rúd tűzihorg+anya+alátét