Nem visszaküldhető

NIEDAX - Csavar M12x 600mm menetes rúd tűzihorg+anya+alátét GT56871 - M12/600

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Csavar M12x 600mm menetes rúd tűzihorg+anya+alátét GT56871

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - 4.6/5.6 (acél)

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

  • Hosszúság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339203550

Sonepar cikkszám

GT56871

Gyártói cikkszám

M12/600

Gyártói típuskód

M12/600

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

4.6/5.6 (acél)

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Hosszúság:

600 mm

Menet emelkedése:

1.75 mm

Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Csavar M12x 600mm menetes rúd tűzihorg+anya+alátét